CHF 624.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 674.54inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 14.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 624.00 | - |
4+ | CHF 536.50 | 14.02% |
10+ | CHF 470.00 | 24.68% |
20+ | CHF 420.00 | 32.69% |
30+ | CHF 392.00 | 37.18% |
50+ | CHF 382.00 | 38.78% |
100+ | CHF 368.50 | 40.95% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 100 mm |
Schnurdicke | 5 mm |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Schwarz |
Härte | 75 |
Compound | 8900 |
Temperaturbereich | von 0 bis 325 °C |