CHF 461.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 498.34inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 15.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 461.00 | - |
4+ | CHF 397.00 | 13.88% |
10+ | CHF 348.50 | 24.40% |
20+ | CHF 311.50 | 32.43% |
30+ | CHF 290.50 | 36.98% |
50+ | CHF 283.00 | 38.61% |
100+ | CHF 273.00 | 40.78% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 100 mm |
Schnurdicke | 4 mm |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Schwarz |
Härte | 75 |
Compound | 8900 |
Temperaturbereich | von 0 bis 325 °C |