CHF 668.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 722.11inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 668.00 | - |
4+ | CHF 593.00 | 11.23% |
10+ | CHF 520.00 | 22.16% |
20+ | CHF 470.00 | 29.64% |
30+ | CHF 439.00 | 34.28% |
50+ | CHF 427.50 | 36.00% |
100+ | CHF 416.00 | 37.72% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 100.97 mm |
Schnurdicke | 5.33 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 345 |
Maß nach French R | NF-R48 |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Schwarz |
Härte | 75 |
Compound | 8900 |
Temperaturbereich | von 0 bis 325 °C |