CHF 70.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 76.21inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 70.50 | - |
4+ | CHF 60.60 | 14.04% |
10+ | CHF 53.20 | 24.54% |
20+ | CHF 47.60 | 32.48% |
30+ | CHF 44.40 | 37.02% |
50+ | CHF 43.30 | 38.58% |
100+ | CHF 41.60 | 40.99% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 10.69 mm |
Schnurdicke | 3.53 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 205 |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Schwarz |
Härte | 75 |
Compound | 8900 |
Temperaturbereich | von 0 bis 325 °C |