

CHF 924.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 999.38inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 14.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 924.50 | - |
4+ | CHF 793.00 | 14.22% |
10+ | CHF 695.00 | 24.82% |
20+ | CHF 621.50 | 32.77% |
30+ | CHF 580.00 | 37.26% |
50+ | CHF 565.00 | 38.89% |
100+ | CHF 545.50 | 41.00% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 99.7 mm |
Schnurdicke | 5.5 mm |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Braun |
Härte | 75 |
Compound | 7275 |
Temperaturbereich | von -20 bis 300 °C |