

CHF 442.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 477.80inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 14.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 442.00 | - |
4+ | CHF 380.50 | 13.91% |
10+ | CHF 334.00 | 24.43% |
20+ | CHF 298.50 | 32.47% |
30+ | CHF 278.50 | 36.99% |
50+ | CHF 271.50 | 38.57% |
100+ | CHF 261.50 | 40.84% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 99.5 mm |
Schnurdicke | 3 mm |
Maß nach BS4518 | BS4518-0995-30 |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Braun |
Härte | 75 |
Compound | 7275 |
Temperaturbereich | von -20 bis 300 °C |