

CHF 963.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 1'041.00inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 14.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 963.00 | - |
4+ | CHF 838.00 | 12.98% |
10+ | CHF 735.00 | 23.68% |
20+ | CHF 669.00 | 30.53% |
30+ | CHF 624.50 | 35.15% |
50+ | CHF 608.50 | 36.81% |
100+ | CHF 587.50 | 38.99% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 99.2 mm |
Schnurdicke | 5.7 mm |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Braun |
Härte | 75 |
Compound | 7275 |
Temperaturbereich | von -20 bis 300 °C |