

CHF 433.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 468.07inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 14.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 433.00 | - |
4+ | CHF 371.50 | 14.20% |
10+ | CHF 326.00 | 24.71% |
20+ | CHF 292.00 | 32.56% |
30+ | CHF 272.50 | 37.07% |
50+ | CHF 265.50 | 38.68% |
100+ | CHF 256.00 | 40.88% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 98 mm |
Schnurdicke | 3 mm |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Braun |
Härte | 75 |
Compound | 7275 |
Temperaturbereich | von -20 bis 300 °C |