

CHF 448.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 484.83inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 16.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 448.50 | - |
4+ | CHF 385.50 | 14.05% |
10+ | CHF 338.00 | 24.64% |
20+ | CHF 302.50 | 32.55% |
30+ | CHF 282.50 | 37.01% |
50+ | CHF 275.00 | 38.68% |
100+ | CHF 265.50 | 40.80% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 98.02 mm |
Schnurdicke | 3.53 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 241 |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Braun |
Härte | 75 |
Compound | 7275 |
Temperaturbereich | von -20 bis 300 °C |