

CHF 732.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 791.29inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 14.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 732.00 | - |
4+ | CHF 630.00 | 13.93% |
10+ | CHF 552.50 | 24.52% |
20+ | CHF 493.00 | 32.65% |
30+ | CHF 460.00 | 37.16% |
50+ | CHF 448.50 | 38.73% |
100+ | CHF 433.00 | 40.85% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 97 mm |
Schnurdicke | 5 mm |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Braun |
Härte | 75 |
Compound | 7275 |
Temperaturbereich | von -20 bis 300 °C |