

CHF 591.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 639.41inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 11.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 591.50 | - |
4+ | CHF 507.50 | 14.20% |
10+ | CHF 445.00 | 24.77% |
20+ | CHF 398.00 | 32.71% |
30+ | CHF 371.50 | 37.19% |
50+ | CHF 361.50 | 38.88% |
100+ | CHF 349.50 | 40.91% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 97 mm |
Schnurdicke | 4.5 mm |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Braun |
Härte | 75 |
Compound | 7275 |
Temperaturbereich | von -20 bis 300 °C |