

CHF 797.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 862.10inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 16.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 797.50 | - |
4+ | CHF 709.00 | 11.10% |
10+ | CHF 622.00 | 22.01% |
20+ | CHF 561.50 | 29.59% |
30+ | CHF 524.00 | 34.29% |
50+ | CHF 510.50 | 35.99% |
100+ | CHF 498.00 | 37.55% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 97.79 mm |
Schnurdicke | 5.33 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 344 |
Maß nach French R | NF-R47 |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Braun |
Härte | 75 |
Compound | 7275 |
Temperaturbereich | von -20 bis 300 °C |