

CHF 935.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 1'011.28inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 14.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 935.50 | - |
4+ | CHF 813.50 | 13.04% |
10+ | CHF 713.00 | 23.78% |
20+ | CHF 650.50 | 30.46% |
30+ | CHF 607.00 | 35.11% |
50+ | CHF 591.50 | 36.77% |
100+ | CHF 570.50 | 39.02% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 97.2 mm |
Schnurdicke | 5.7 mm |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Braun |
Härte | 75 |
Compound | 7275 |
Temperaturbereich | von -20 bis 300 °C |