

CHF 711.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 769.13inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 11.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 711.50 | - |
4+ | CHF 612.00 | 13.98% |
10+ | CHF 536.50 | 24.60% |
20+ | CHF 478.50 | 32.75% |
30+ | CHF 446.50 | 37.25% |
50+ | CHF 435.00 | 38.86% |
100+ | CHF 420.00 | 40.97% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 94 mm |
Schnurdicke | 5 mm |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Braun |
Härte | 75 |
Compound | 7275 |
Temperaturbereich | von -20 bis 300 °C |