

CHF 571.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 617.25inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 14.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 571.00 | - |
4+ | CHF 491.50 | 13.92% |
10+ | CHF 431.00 | 24.52% |
20+ | CHF 385.50 | 32.49% |
30+ | CHF 359.50 | 37.04% |
50+ | CHF 350.50 | 38.62% |
100+ | CHF 338.00 | 40.81% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 94 mm |
Schnurdicke | 4.5 mm |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Braun |
Härte | 75 |
Compound | 7275 |
Temperaturbereich | von -20 bis 300 °C |