

CHF 775.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 837.78inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 16.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 775.00 | - |
4+ | CHF 689.00 | 11.10% |
10+ | CHF 604.00 | 22.06% |
20+ | CHF 545.00 | 29.68% |
30+ | CHF 508.50 | 34.39% |
50+ | CHF 495.50 | 36.06% |
100+ | CHF 483.00 | 37.68% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 94.62 mm |
Schnurdicke | 5.33 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 343 |
Maß nach French R | NF-R46 |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Braun |
Härte | 75 |
Compound | 7275 |
Temperaturbereich | von -20 bis 300 °C |