

CHF 408.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 441.05inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 14.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 408.00 | - |
4+ | CHF 349.00 | 14.46% |
10+ | CHF 306.00 | 25.00% |
20+ | CHF 273.50 | 32.97% |
30+ | CHF 255.50 | 37.38% |
50+ | CHF 249.00 | 38.97% |
100+ | CHF 240.50 | 41.05% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 94.5 mm |
Schnurdicke | 3 mm |
Maß nach BS4518 | BS4518-0945-30 |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Braun |
Härte | 75 |
Compound | 7275 |
Temperaturbereich | von -20 bis 300 °C |