

CHF 897.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 969.66inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 14.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 897.00 | - |
4+ | CHF 779.50 | 13.10% |
10+ | CHF 683.50 | 23.80% |
20+ | CHF 623.50 | 30.49% |
30+ | CHF 582.00 | 35.12% |
50+ | CHF 567.00 | 36.79% |
100+ | CHF 547.50 | 38.96% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 94.2 mm |
Schnurdicke | 5.7 mm |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Braun |
Härte | 75 |
Compound | 7275 |
Temperaturbereich | von -20 bis 300 °C |