

CHF 874.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 945.33inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 14.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 874.50 | - |
4+ | CHF 761.00 | 12.98% |
10+ | CHF 667.50 | 23.67% |
20+ | CHF 609.00 | 30.36% |
30+ | CHF 568.50 | 34.99% |
50+ | CHF 553.50 | 36.71% |
100+ | CHF 534.50 | 38.88% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 92.2 mm |
Schnurdicke | 5.7 mm |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Braun |
Härte | 75 |
Compound | 7275 |
Temperaturbereich | von -20 bis 300 °C |