

CHF 670.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 724.81inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 11.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 670.50 | - |
4+ | CHF 578.00 | 13.80% |
10+ | CHF 506.50 | 24.46% |
20+ | CHF 451.50 | 32.66% |
30+ | CHF 421.50 | 37.14% |
50+ | CHF 410.50 | 38.78% |
100+ | CHF 397.00 | 40.79% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 91 mm |
Schnurdicke | 5 mm |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Braun |
Härte | 75 |
Compound | 7275 |
Temperaturbereich | von -20 bis 300 °C |