

CHF 750.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 810.75inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 16.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 750.00 | - |
4+ | CHF 666.00 | 11.20% |
10+ | CHF 584.00 | 22.13% |
20+ | CHF 528.50 | 29.53% |
30+ | CHF 493.00 | 34.27% |
50+ | CHF 480.50 | 35.93% |
100+ | CHF 467.50 | 37.67% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 91.44 mm |
Schnurdicke | 5.33 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 342 |
Maß nach French R | NF-R45 |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Braun |
Härte | 75 |
Compound | 7275 |
Temperaturbereich | von -20 bis 300 °C |