

CHF 55.30/ Stückexkl. MwSt
CHF 59.78inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 14.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 55.30 | - |
4+ | CHF 47.40 | 14.29% |
10+ | CHF 41.50 | 24.95% |
20+ | CHF 37.40 | 32.37% |
30+ | CHF 34.80 | 37.07% |
50+ | CHF 34.00 | 38.52% |
100+ | CHF 32.70 | 40.87% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 9.6 mm |
Schnurdicke | 2.4 mm |
Maß nach BS4518 | BS4518-0096-24 |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Braun |
Härte | 75 |
Compound | 7275 |
Temperaturbereich | von -20 bis 300 °C |