

CHF 804.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 869.66inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 14.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 804.50 | - |
4+ | CHF 691.00 | 14.11% |
10+ | CHF 606.00 | 24.67% |
20+ | CHF 540.50 | 32.82% |
30+ | CHF 504.50 | 37.29% |
50+ | CHF 491.50 | 38.91% |
100+ | CHF 475.00 | 40.96% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 89.7 mm |
Schnurdicke | 5.5 mm |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Braun |
Härte | 75 |
Compound | 7275 |
Temperaturbereich | von -20 bis 300 °C |