

CHF 838.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 905.88inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 14.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 838.00 | - |
4+ | CHF 729.50 | 12.95% |
10+ | CHF 639.50 | 23.69% |
20+ | CHF 582.00 | 30.55% |
30+ | CHF 543.50 | 35.14% |
50+ | CHF 529.00 | 36.87% |
100+ | CHF 511.50 | 38.96% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 89.2 mm |
Schnurdicke | 5.7 mm |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Braun |
Härte | 75 |
Compound | 7275 |
Temperaturbereich | von -20 bis 300 °C |