

CHF 523.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 565.90inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 14.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 523.50 | - |
4+ | CHF 448.50 | 14.33% |
10+ | CHF 393.50 | 24.83% |
20+ | CHF 352.50 | 32.66% |
30+ | CHF 329.00 | 37.15% |
50+ | CHF 320.50 | 38.78% |
100+ | CHF 309.00 | 40.97% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 88 mm |
Schnurdicke | 4.5 mm |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Braun |
Härte | 75 |
Compound | 7275 |
Temperaturbereich | von -20 bis 300 °C |