

CHF 491.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 531.31inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 14.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 491.50 | - |
4+ | CHF 421.50 | 14.24% |
10+ | CHF 369.50 | 24.82% |
20+ | CHF 331.50 | 32.55% |
30+ | CHF 309.50 | 37.03% |
50+ | CHF 301.50 | 38.66% |
100+ | CHF 290.00 | 41.00% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 88 mm |
Schnurdicke | 4 mm |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Braun |
Härte | 75 |
Compound | 7275 |
Temperaturbereich | von -20 bis 300 °C |