

CHF 294.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 318.35inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 294.50 | - |
4+ | CHF 254.00 | 13.75% |
10+ | CHF 222.50 | 24.45% |
20+ | CHF 199.00 | 32.43% |
30+ | CHF 185.50 | 37.01% |
50+ | CHF 181.00 | 38.54% |
100+ | CHF 174.50 | 40.75% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 88.62 mm |
Schnurdicke | 1.78 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 043 |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Braun |
Härte | 75 |
Compound | 7275 |
Temperaturbereich | von -20 bis 300 °C |