

CHF 335.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 362.68inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 16.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 335.50 | - |
4+ | CHF 288.00 | 14.16% |
10+ | CHF 252.50 | 24.74% |
20+ | CHF 226.00 | 32.64% |
30+ | CHF 211.00 | 37.11% |
50+ | CHF 205.50 | 38.75% |
100+ | CHF 198.50 | 40.83% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 88.57 mm |
Schnurdicke | 2.62 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 153 |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Braun |
Härte | 75 |
Compound | 7275 |
Temperaturbereich | von -20 bis 300 °C |