

CHF 412.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 445.91inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 16.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 412.50 | - |
4+ | CHF 356.00 | 13.70% |
10+ | CHF 312.00 | 24.36% |
20+ | CHF 277.50 | 32.73% |
30+ | CHF 259.50 | 37.09% |
50+ | CHF 252.50 | 38.79% |
100+ | CHF 244.50 | 40.73% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 88.49 mm |
Schnurdicke | 3.53 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 238 |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Braun |
Härte | 75 |
Compound | 7275 |
Temperaturbereich | von -20 bis 300 °C |