

CHF 732.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 791.29inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 16.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 732.00 | - |
4+ | CHF 650.00 | 11.20% |
10+ | CHF 570.00 | 22.13% |
20+ | CHF 516.00 | 29.51% |
30+ | CHF 481.50 | 34.22% |
50+ | CHF 469.00 | 35.93% |
100+ | CHF 456.00 | 37.70% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 88.27 mm |
Schnurdicke | 5.33 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 341 |
Maß nach French R | NF-R44 |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Braun |
Härte | 75 |
Compound | 7275 |
Temperaturbereich | von -20 bis 300 °C |