

CHF 820.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 886.42inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 14.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 820.00 | - |
4+ | CHF 711.50 | 13.23% |
10+ | CHF 623.50 | 23.96% |
20+ | CHF 569.50 | 30.55% |
30+ | CHF 531.50 | 35.18% |
50+ | CHF 518.00 | 36.83% |
100+ | CHF 500.00 | 39.02% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 87.2 mm |
Schnurdicke | 5.7 mm |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Braun |
Härte | 75 |
Compound | 7275 |
Temperaturbereich | von -20 bis 300 °C |