

CHF 485.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 524.29inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 11.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 485.00 | - |
4+ | CHF 417.00 | 14.02% |
10+ | CHF 365.50 | 24.64% |
20+ | CHF 327.50 | 32.47% |
30+ | CHF 305.50 | 37.01% |
50+ | CHF 297.50 | 38.66% |
100+ | CHF 286.50 | 40.93% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 85 mm |
Schnurdicke | 4 mm |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Braun |
Härte | 75 |
Compound | 7275 |
Temperaturbereich | von -20 bis 300 °C |