

CHF 693.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 749.67inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 16.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 693.50 | - |
4+ | CHF 616.50 | 11.10% |
10+ | CHF 540.50 | 22.06% |
20+ | CHF 489.00 | 29.49% |
30+ | CHF 456.50 | 34.17% |
50+ | CHF 444.50 | 35.90% |
100+ | CHF 433.00 | 37.56% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 85.09 mm |
Schnurdicke | 5.33 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 340 |
Maß nach French R | NF-R43 |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Braun |
Härte | 75 |
Compound | 7275 |
Temperaturbereich | von -20 bis 300 °C |