

CHF 365.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 394.57inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 14.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 365.00 | - |
4+ | CHF 313.00 | 14.25% |
10+ | CHF 274.50 | 24.79% |
20+ | CHF 246.50 | 32.47% |
30+ | CHF 230.00 | 36.99% |
50+ | CHF 224.50 | 38.49% |
100+ | CHF 216.00 | 40.82% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 84.5 mm |
Schnurdicke | 3 mm |
Maß nach BS4518 | BS4518-0845-30 |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Braun |
Härte | 75 |
Compound | 7275 |
Temperaturbereich | von -20 bis 300 °C |