

CHF 797.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 862.10inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 14.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 797.50 | - |
4+ | CHF 693.50 | 13.04% |
10+ | CHF 608.00 | 23.76% |
20+ | CHF 555.00 | 30.41% |
30+ | CHF 518.00 | 35.05% |
50+ | CHF 505.00 | 36.68% |
100+ | CHF 486.50 | 39.00% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 84.2 mm |
Schnurdicke | 5.7 mm |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Braun |
Härte | 75 |
Compound | 7275 |
Temperaturbereich | von -20 bis 300 °C |