

CHF 600.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 649.14inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 11.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 600.50 | - |
4+ | CHF 516.50 | 13.99% |
10+ | CHF 453.00 | 24.56% |
20+ | CHF 404.00 | 32.72% |
30+ | CHF 377.00 | 37.22% |
50+ | CHF 367.50 | 38.80% |
100+ | CHF 355.00 | 40.88% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 82 mm |
Schnurdicke | 5 mm |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Braun |
Härte | 75 |
Compound | 7275 |
Temperaturbereich | von -20 bis 300 °C |