

CHF 501.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 541.58inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 14.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 501.00 | - |
4+ | CHF 430.50 | 14.07% |
10+ | CHF 377.50 | 24.65% |
20+ | CHF 338.00 | 32.53% |
30+ | CHF 315.50 | 37.03% |
50+ | CHF 307.00 | 38.72% |
100+ | CHF 296.00 | 40.92% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 82 mm |
Schnurdicke | 4.5 mm |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Braun |
Härte | 75 |
Compound | 7275 |
Temperaturbereich | von -20 bis 300 °C |