

CHF 458.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 495.10inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 11.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 458.00 | - |
4+ | CHF 394.50 | 13.86% |
10+ | CHF 345.50 | 24.56% |
20+ | CHF 309.00 | 32.53% |
30+ | CHF 288.00 | 37.12% |
50+ | CHF 280.50 | 38.76% |
100+ | CHF 271.00 | 40.83% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 82 mm |
Schnurdicke | 4 mm |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Braun |
Härte | 75 |
Compound | 7275 |
Temperaturbereich | von -20 bis 300 °C |