

CHF 285.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 308.63inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 16.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 285.50 | - |
4+ | CHF 245.00 | 14.19% |
10+ | CHF 214.50 | 24.87% |
20+ | CHF 192.00 | 32.75% |
30+ | CHF 179.00 | 37.30% |
50+ | CHF 174.50 | 38.88% |
100+ | CHF 168.50 | 40.98% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 82.27 mm |
Schnurdicke | 1.78 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 042 |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Braun |
Härte | 75 |
Compound | 7275 |
Temperaturbereich | von -20 bis 300 °C |