

CHF 675.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 729.68inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 16.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 675.00 | - |
4+ | CHF 600.50 | 11.04% |
10+ | CHF 526.50 | 22.00% |
20+ | CHF 476.50 | 29.41% |
30+ | CHF 444.50 | 34.15% |
50+ | CHF 433.00 | 35.85% |
100+ | CHF 422.00 | 37.48% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 81.92 mm |
Schnurdicke | 5.33 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 339 |
Maß nach French R | NF-R42 |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Braun |
Härte | 75 |
Compound | 7275 |
Temperaturbereich | von -20 bis 300 °C |