

CHF 779.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 842.64inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 14.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 779.50 | - |
4+ | CHF 677.50 | 13.09% |
10+ | CHF 594.00 | 23.80% |
20+ | CHF 534.50 | 31.43% |
30+ | CHF 499.00 | 35.98% |
50+ | CHF 486.00 | 37.65% |
100+ | CHF 469.50 | 39.77% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 81.2 mm |
Schnurdicke | 5.7 mm |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Braun |
Härte | 75 |
Compound | 7275 |
Temperaturbereich | von -20 bis 300 °C |