

CHF 722.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 781.02inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 14.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 722.50 | - |
4+ | CHF 621.00 | 14.05% |
10+ | CHF 544.50 | 24.64% |
20+ | CHF 487.00 | 32.60% |
30+ | CHF 454.50 | 37.09% |
50+ | CHF 442.50 | 38.75% |
100+ | CHF 427.50 | 40.83% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 79.7 mm |
Schnurdicke | 5.5 mm |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Braun |
Härte | 75 |
Compound | 7275 |
Temperaturbereich | von -20 bis 300 °C |