

CHF 351.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 379.97inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 14.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 351.50 | - |
4+ | CHF 299.00 | 14.94% |
10+ | CHF 262.50 | 25.32% |
20+ | CHF 234.00 | 33.43% |
30+ | CHF 218.50 | 37.84% |
50+ | CHF 213.00 | 39.40% |
100+ | CHF 206.50 | 41.25% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 79.5 mm |
Schnurdicke | 3 mm |
Maß nach BS4518 | BS4518-0795-30 |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Braun |
Härte | 75 |
Compound | 7275 |
Temperaturbereich | von -20 bis 300 °C |