

CHF 763.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 825.34inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 14.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 763.50 | - |
4+ | CHF 664.00 | 13.03% |
10+ | CHF 582.00 | 23.77% |
20+ | CHF 524.00 | 31.37% |
30+ | CHF 489.50 | 35.89% |
50+ | CHF 476.50 | 37.59% |
100+ | CHF 460.00 | 39.75% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 79.2 mm |
Schnurdicke | 5.7 mm |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Braun |
Härte | 75 |
Compound | 7275 |
Temperaturbereich | von -20 bis 300 °C |