

CHF 362.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 391.86inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 16.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 362.50 | - |
4+ | CHF 310.50 | 14.34% |
10+ | CHF 272.50 | 24.83% |
20+ | CHF 244.50 | 32.55% |
30+ | CHF 228.50 | 36.97% |
50+ | CHF 222.50 | 38.62% |
100+ | CHF 214.00 | 40.97% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 78.97 mm |
Schnurdicke | 3.53 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 235 |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Braun |
Härte | 75 |
Compound | 7275 |
Temperaturbereich | von -20 bis 300 °C |