

CHF 743.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 803.18inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 14.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 743.00 | - |
4+ | CHF 643.50 | 13.39% |
10+ | CHF 564.00 | 24.09% |
20+ | CHF 509.50 | 31.43% |
30+ | CHF 475.50 | 36.00% |
50+ | CHF 463.50 | 37.62% |
100+ | CHF 446.50 | 39.91% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 77.2 mm |
Schnurdicke | 5.7 mm |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Braun |
Härte | 75 |
Compound | 7275 |
Temperaturbereich | von -20 bis 300 °C |