

CHF 435.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 470.24inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 11.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 435.00 | - |
4+ | CHF 374.00 | 14.02% |
10+ | CHF 328.00 | 24.60% |
20+ | CHF 294.50 | 32.30% |
30+ | CHF 274.50 | 36.90% |
50+ | CHF 267.50 | 38.51% |
100+ | CHF 258.00 | 40.69% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 76 mm |
Schnurdicke | 4 mm |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Braun |
Härte | 75 |
Compound | 7275 |
Temperaturbereich | von -20 bis 300 °C |