

CHF 290.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 313.49inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 15.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 290.00 | - |
4+ | CHF 249.50 | 13.97% |
10+ | CHF 218.50 | 24.66% |
20+ | CHF 195.50 | 32.59% |
30+ | CHF 182.50 | 37.07% |
50+ | CHF 177.50 | 38.79% |
100+ | CHF 171.50 | 40.86% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 75.87 mm |
Schnurdicke | 2.62 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 151 |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Braun |
Härte | 75 |
Compound | 7275 |
Temperaturbereich | von -20 bis 300 °C |