

CHF 553.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 597.79inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 15.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 553.00 | - |
4+ | CHF 473.50 | 14.38% |
10+ | CHF 415.50 | 24.86% |
20+ | CHF 373.00 | 32.55% |
30+ | CHF 348.00 | 37.07% |
50+ | CHF 339.00 | 38.70% |
100+ | CHF 326.50 | 40.96% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 74 mm |
Schnurdicke | 5 mm |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Braun |
Härte | 75 |
Compound | 7275 |
Temperaturbereich | von -20 bis 300 °C |