

CHF 675.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 729.68inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 14.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 675.00 | - |
4+ | CHF 580.00 | 14.07% |
10+ | CHF 508.50 | 24.67% |
20+ | CHF 453.50 | 32.81% |
30+ | CHF 423.50 | 37.26% |
50+ | CHF 412.50 | 38.89% |
100+ | CHF 399.00 | 40.89% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 74.7 mm |
Schnurdicke | 5.5 mm |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Braun |
Härte | 75 |
Compound | 7275 |
Temperaturbereich | von -20 bis 300 °C |